Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 SN153456 - 618046

MásolásMásolás
LEDVANCE - SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 SN153456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1920 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153456

Gyártói cikkszám

618046

Gyártói típuskód

SF CIRC 400 V 24W 840 IP44

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1920 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK03

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

120 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges áram:

115-115 mA

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Falra szerelhető:

Igen

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Pólusszám:

2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

SF CIRC 400 V 24W 840 IP44