LEDVANCE - Sínes LED-es lpt. 50W 8600lm 4000K +inv TruSys FLEX SN165029 - 773103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075773103
Sonepar cikkszám
SN165029
Gyártói cikkszám
773103
Gyártói típuskód
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM
Sínes LED-es lpt. 50W 8600lm 4000K +inv TruSys FLEX