LEDVANCE - Sínes LED-es lpt. 50W 8600lm 4000K TruSys FLEX SN165028 - 771482
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075771482
Sonepar cikkszám
SN165028
Gyártói cikkszám
771482
Gyártói típuskód
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT
Sínes LED-es lpt. 50W 8600lm 4000K TruSys FLEX