Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Sínes LED-es lpt. 53W 6700lm 4000K TruSys IP20 SN112812 - 100534

MásolásMásolás
LEDVANCE - Sínes LED-es lpt. 53W 6700lm 4000K TruSys IP20 SN112812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 53 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°

  • Effektív fényáram - 6700 lm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112812

Gyártói cikkszám

100534

Gyártói típuskód

TRUSYS LED 53W 4000K NFL SI

Rendszer teljesítmény:

53 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Effektív fényáram:

6700 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Hosszúság:

1534 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Ház színe:

ezüst

Szélesség:

71 mm

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Pólusszám:

3

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény:

53-53 W

Működtető:

EVG

Dimmelés programozható:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

75000 h

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Névleges élettartam L80/B10 25°C-nál:

50000 h

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Fényszín:

fehér

Érintésvédelem:

I

Dimmelés Zigbee:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés DMX:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés gyártó specifikus:

Igen

Dimmelés DSI:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Igen

Dimmelés LineSwitch:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Magasság / mélység:

53 mm

Dimmelés RF:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Reflektor:

nélkül

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Teljesítményfaktor:

0.95

Sínes LED-es lpt. 53W 6700lm 4000K TruSys IP20