LEDVANCE - SUBMARINE mozgásérzékelővel 120CM SX075706 - 576391
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 16 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Effektív fényáram - 1700 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075706
Gyártói cikkszám
576391
Gyártói típuskód
SUBMARINE SENSOR 120CM
Rendszer teljesítmény:
16 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Effektív fényáram:
1700 lm
Hosszúság:
1261 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
66 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
szürke
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kapcsolóval:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
I
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Magasság / mélység:
75 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Színhőmérséklet állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem