Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - SUBMARINE mozgásérzékelővel 150CM SX075707 - 576414

MásolásMásolás
LEDVANCE - SUBMARINE mozgásérzékelővel 150CM SX075707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 19 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Effektív fényáram - 1900 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075707

Gyártói cikkszám

576414

Gyártói típuskód

SUBMARINE SENSOR 150CM

Rendszer teljesítmény:

19 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Effektív fényáram:

1900 lm

Hosszúság:

1561 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

66 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kapcsolóval:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

19-19 W

Mozgásérzékelővel:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

I

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Magasság / mélység:

75 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

SUBMARINE mozgásérzékelővel 150CM