Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

LEDVANCE - Szerelő készlet LMS rendszerekhez SN094349 - 392091

MásolásMásolás
LEDVANCE - Szerelő készlet LMS rendszerekhez SN094349

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - nemesacél

  • Hosszúság - 140 mm

  • Szélesség - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094349

Gyártói cikkszám

392091

Gyártói típuskód

ECO CI KIT

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

nemesacél

Hosszúság:

140 mm

Szélesség:

33 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

23 mm

Áttetsző:

Nem

Átmérő:

0 mm

Szerelő készlet LMS rendszerekhez