LEDVANCE - Toldó LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR SN113650 - 133341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szín - nemesacél
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113650
Gyártói cikkszám
133341
Gyártói típuskód
LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
nemesacél
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
12 mm
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
0 mm
Toldó LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR