LEDVANCE - Tükör alu lemez reflektorhoz 65 ° 2db/csom SN131667 - 507043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075507043
Sonepar cikkszám
SN131667
Gyártói cikkszám
507043
Gyártói típuskód
HB ALU REFLECTOR 93W
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
415 mm
Tükör alu lemez reflektorhoz 65 ° 2db/csom