Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 4W 235lm 6500K 3h süllyesztett IP43 SN108472 - 124516

MásolásMásolás
LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 4W 235lm 6500K 3h süllyesztett IP43 SN108472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Felügyeleti berendezés - vizsgálógomb

  • Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108472

Gyártói cikkszám

124516

Gyártói típuskód

EM DL DN120 MT 3H ANTIPANIC

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Felügyeleti berendezés:

vizsgálógomb

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

50-50 mA

Működtető:

EVG

Fényelosztó:

fókusz lencse

Védettség:

IP43

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Rendszer teljesítmény:

4 W

Effektív fényáram:

235 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges üzemidő:

3-3 h

Szélesség:

140 mm

Magasság / mélység:

48.5 mm

Hosszúság:

140 mm

Külső átmérő:

140 mm

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Beépítési átmérő:

120 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Vészvilágító LED-es 4W 235lm 6500K 3h süllyesztett IP43