Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 4W 3h 355lm állandó süllyesztett IP43/IK07 SN100412 - 124554

MásolásMásolás
LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 4W 3h 355lm állandó süllyesztett IP43/IK07 SN100412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP43

  • Rendszer teljesítmény - 4 W

  • Névleges üzemidő - 3-3 h

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100412

Gyártói cikkszám

124554

Gyártói típuskód

DN120 HO AT 3H

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP43

Rendszer teljesítmény:

4 W

Névleges üzemidő:

3-3 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

335 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Névleges feszültség:

220-240 V

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

140 mm

Szélesség:

140 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 °C

Búra anyaga:

műanyag opál

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Magasság / mélység:

48.5 mm

Működtető:

EVG

Külső átmérő:

140 mm

Beépítési átmérő:

120 mm

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Fényelosztó:

fókusz lencse

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Teljesítményfaktor:

0.4

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Névleges áram:

50-50 mA

Vészvilágító LED-es 4W 3h 355lm állandó süllyesztett IP43/IK07