LEDVANCE - Világító rénszarvas (dekorfény) SX075648 - 509665
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Kivitel - motívum
Teljes hossz - 0.013 m
Fényforrással - Igen
Csatlakozási teljesítmény - 9 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075648
Gyártói cikkszám
509665
Gyártói típuskód
CHRISTMAS LED Reindeer
Védettség:
IP65
Kivitel:
motívum
Teljes hossz:
0.013 m
Fényforrással:
Igen
Csatlakozási teljesítmény:
9 W
Szín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Elemmel működő:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
660 mm
Működtető:
EVG
Érintésvédelem:
II
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
2000 h
Teljesítményfaktor:
0.9
Világító rénszarvas (dekorfény)