LEDVANCE - WORKLIGHTS - TRIPOD 1X30 W 4000 K SX075380 - 213937
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075380
Gyártói cikkszám
213937
Gyártói típuskód
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Állíthatóság:
nem állítható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
145-145 mA
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
I
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-45 °C
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Rendszer teljesítmény:
30 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
2700-2700 lm
Effektív fényáram:
2700 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
680 mm
Magasság / mélység:
1750 mm
Hosszúság:
780 mm
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
90 lm/W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem