Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 2P csatlakozóaljzat 6A, fehér műanyag GT62267 - 050166

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség - egyéb

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060501662

Sonepar cikkszám

GT62267

Gyártói cikkszám

050166

Gyártói típuskód

050166

Kivitel:

egyéb

Védettség:

egyéb

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Névleges áram:

6 A

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

9003

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

250 V

2P csatlakozóaljzat 6A, fehér műanyag