Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 2P csatlakozódugó 6A, fehér műanyag IP20 GT61206 - 050162

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség - IP20

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 6 A

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060501624

Sonepar cikkszám

GT61206

Gyártói cikkszám

050162

Gyártói típuskód

050162

Kivitel:

egyéb

Védettség:

IP20

Pólusszám:

2

Névleges áram:

6 A

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

2P csatlakozódugó 6A, fehér műanyag