Legrand - Adapter Program Mosaic-hoz, fehér SN192608 - 863189B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972869010
Sonepar cikkszám
SN192608
Gyártói cikkszám
863189B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863189B
Szín:
fehér
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
41.1 mm
Adapter Program Mosaic-hoz, fehér