Legrand - Adapter Program Mosaic-hoz, fehér SX084164 - 863189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971836297
Sonepar cikkszám
SX084164
Gyártói cikkszám
863189
Gyártói típuskód
Niloé Step 863189
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
41.1 mm
Adapter Program Mosaic-hoz, fehér