Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Adatátviteli aljzat 1*RJ45 Cat.6 FTP Csavaros IP20 GT29120 - 775798

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 1*RJ45 Cat.6 FTP Csavaros IP20 GT29120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Kimenet iránya - ferde

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757987

Sonepar cikkszám

GT29120

Gyártói cikkszám

775798

Gyártói típuskód

Galea Life 775798

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Kimenet iránya:

ferde

Falon kívüli:

Nem

Szín:

egyéb

Védettség:

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nélkül

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

39.5 mm

Kapcsoló 107 Kereszt sülly alu