Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ11, alumínium SN192571 - 863355B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - egyéb
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972875745
Sonepar cikkszám
SN192571
Gyártói cikkszám
863355B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863355B
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
egyéb
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
7
RAL-szám:
9040
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Porvédelemmel:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
42 mm