Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat6 FTP csapófedéllel szürke IP55 SN019932 - 069569
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060695699
Sonepar cikkszám
SN019932
Gyártói cikkszám
069569
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069569
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Igen
Szín:
szürke
Védettség:
IP55
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Dekorációra alkalmas:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
64.1 mm
Készülék magasság:
64.7 mm
Készülék mélység:
44.5 mm