Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat6 UTP csavaros alu GT55893 - 770242

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat6 UTP csavaros alu GT55893

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Kimenet iránya - ferde

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067702420

Sonepar cikkszám

GT55893

Gyártói cikkszám

770242

Gyártói típuskód

Valena 770242

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Kimenet iránya:

ferde

Falon kívüli:

Nem

Szín:

alumínium

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

7040

Csatlakozási mód:

vágó eszköz

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nélkül

Porvédelemmel:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

36 mm

Horg kábellétra fedél 100mm 2m-es