Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT6 UTP LCS6 GT06654 - 775828
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067758281
Sonepar cikkszám
GT06654
Gyártói cikkszám
775828
Gyártói típuskód
Galea 775828
Kategória:
6
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Speciális szerszám szükséges:
Nem
AWG-tartomány:
22-24
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Szín:
fekete
Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT6 UTP LCS6