Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.5E UTP alumínium SN192582 - 863360B

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.5E UTP alumínium SN192582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - 2x RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972874182

Sonepar cikkszám

SN192582

Gyártói cikkszám

863360B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863360B

Dugós csatlakozó típusa:

2x RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Kimenet iránya:

egyenes

Falon kívüli:

Nem

Szín:

alumínium

Védettség:

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

központi lap

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

RAL-szám:

9040

Csatlakozási mód:

vágó eszköz

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Dekorációra alkalmas:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nélkül

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

42 mm

Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.5E UTP alumínium