Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.6A UTP fekete SN192600 - 863568B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - 2x RJ45 8(8)
Kategória - 6A (IEC)
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972875028
Sonepar cikkszám
SN192600
Gyártói cikkszám
863568B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863568B
Dugós csatlakozó típusa:
2x RJ45 8(8)
Kategória:
6A (IEC)
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Szín:
fekete
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
RAL-szám:
9017
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
42 mm