Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 CAT6 STP IP20 GT00403 - 774245

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 CAT6 STP IP20 GT00403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Kimenet iránya - ferde

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067742457

Sonepar cikkszám

GT00403

Gyártói cikkszám

774245

Gyártói típuskód

Valena 774245

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Kimenet iránya:

ferde

Falon kívüli:

Nem

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem adapterlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

36 mm

Elosztóblokk 125A moduláris