Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat egymódusú optikai csatlakozóaljzat alumínium SN015059 - 753330

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat egymódusú optikai csatlakozóaljzat alumínium SN015059

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóhüvellyel/kapcsolóval - Igen

  • Dugós csatlakozó típusa - SC

  • Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 2

  • Süllyesztett szerelés - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970475565

Sonepar cikkszám

SN015059

Gyártói cikkszám

753330

Gyártói típuskód

Valena Life 753330

Kapcsolóhüvellyel/kapcsolóval:

Igen

Dugós csatlakozó típusa:

SC

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Szín:

szürke

Falon kívüli:

Nem

Rögzítés módja:

csavar

Központi lemez:

Igen

Fedőkerettel:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kimenet iránya:

szögben

Porvédelem:

forgózár

Készülék szélesség:

74.7 mm

Készülék mélység:

57.85 mm

Készülék magasság:

74.7 mm

Adatátviteli aljzat, egymódusú optikai csatlakozóaljzat alum