Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat.5E FTP fehér SN192693 - 863157B

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat.5E FTP fehér SN192693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972875899

Sonepar cikkszám

SN192693

Gyártói cikkszám

863157B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863157B

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Kimenet iránya:

egyenes

Falon kívüli:

Nem

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

központi lap

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

vágó eszköz

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Dekorációra alkalmas:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

42 mm

Adatátviteli aljzat RJ45 Cat.5E FTP fehér