Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat.6 FTP fekete SN192700 - 863561B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8) 
- Kategória - 6 
- Kimenet iránya - egyenes 
- Falon kívüli - Nem 
- Szín - fekete 
Csomagolás és feltételek
- 5 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3414972876193
Sonepar cikkszám
SN192700
Gyártói cikkszám
863561B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863561B
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Szín:
fekete
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
RAL-szám:
9017
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
klipsz
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
42 mm