Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat.6 UTP, fekete IP20 SX076153 - 721452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falon kívüli - Nem
Süllyesztett szerelés - Igen
Csatornabeépítés - Nem
Padlódoboz - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX076153
Gyártói cikkszám
721452
Gyártói típuskód
SUNO 721452
Falon kívüli:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Kategória:
6
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Kimenet iránya:
ferde
Porvédelemmel:
Nem
Védettség:
IP20
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
72.5 mm
Készülék magasság:
72.7 mm
Készülék mélység:
42.36 mm