Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5 UTP keystone 110 SN011033 - 632704

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5 UTP keystone 110 SN011033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 5E

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - 110

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066327044

Sonepar cikkszám

SN011033

Gyártói cikkszám

632704

Gyártói típuskód

Linkeo 632704

Kategória:

5E

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

110

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Alkalmas masszív vezetékhez:

Igen

Speciális szerszám szükséges:

Igen

AWG-tartomány:

22-25

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

Elosztószekr kilincs 2433A 2db kulccsal Atlantic - Marina