Legrand - Adatátviteli csatlakozó dugó RJ45 UTP8 érintkező 51703 - 051703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - egyéb
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060517038
Sonepar cikkszám
51703
Gyártói cikkszám
051703
Gyártói típuskód
LCS3 051703
Kategória:
egyéb
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas masszív vezetékhez:
Igen
Speciális szerszám szükséges:
Nem
AWG-tartomány:
22-26
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Adatátviteli csatlakozó dugó RJ 45 UTP8 érintkező