Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli kábel patch 2m RJ11-RJ45 tel,fax,mod GT24927 - 051694

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli kábel patch 2m RJ11-RJ45 tel,fax,mod GT24927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 3

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Hosszúság - 2 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ11 6(4)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060516949

Sonepar cikkszám

GT24927

Gyártói cikkszám

051694

Gyártói típuskód

LCS 051694

Kategória:

3

Kábeltípus:

U/UTP

Hosszúság:

2 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ11 6(4)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

fekete

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

fekete

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Adatátviteli kábel patch 2m RJ11-RJ45 tel,fax,mod