Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 3m Cat.5e,RJ45 GT17611 - 051638

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 3m Cat.5e,RJ45 GT17611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 5E

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Hosszúság - 3 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060516383

Sonepar cikkszám

GT17611

Gyártói cikkszám

051638

Gyártói típuskód

LCS3 051638

Kategória:

5E

Kábeltípus:

U/UTP

Hosszúság:

3 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

szürke

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

szürke

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

24

Adatátviteli kábel UTP patch kábel 3m Cat.5e,RJ45