Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 3m Cat.6 GT17681 - 051774
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - U/UTP
Hosszúság - 3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517748
Sonepar cikkszám
GT17681
Gyártói cikkszám
051774
Gyártói típuskód
LCS3 051774
Kategória:
6
Kábeltípus:
U/UTP
Hosszúság:
3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
kék
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
kék
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
24