Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 5m Cat.6 GT79994 - 051775
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - U/UTP
Hosszúság - 5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517755
Sonepar cikkszám
GT79994
Gyártói cikkszám
051775
Gyártói típuskód
LCS3 051775
Kategória:
6
Kábeltípus:
U/UTP
Hosszúság:
5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
kék
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
kék
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
24