Legrand - Adatátviteli panel 24XRJ45,CAT.5E UTP, 1U PATCH PANEL GT66654 - 033551
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 24
Kategória - 5E
Csatlakozási mód - egyéb
Árnyékolt - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060335519
Sonepar cikkszám
GT66654
Gyártói cikkszám
033551
Gyártói típuskód
LCS2 033551
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Kategória:
5E
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Szín:
fekete
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9005
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
80.8 mm
Adatátviteli panel 24XRJ45,CAT.5E UTP, 1U PATCH PANEL