Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Adatkommunikációs HDMI aljzat 1 modul, elővezetékelt, Program Mosaic SN148667 - 079368

MásolásMásolás
Legrand - Adatkommunikációs HDMI aljzat 1 modul, elővezetékelt, Program Mosaic SN148667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - HDMI

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971078437

Sonepar cikkszám

SN148667

Gyártói cikkszám

079368

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079368

Felhasználás:

HDMI

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

22.5 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

40 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Adatkommunikációs HDMI aljzat 1 modul, elővezetékelt, Program Mosaic