Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 1,5Ah G43814 - 061885

MásolásMásolás
Legrand - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 1,5Ah G43814

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 1.5 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060618858

Sonepar cikkszám

G43814

Gyártói cikkszám

061885

Gyártói típuskód

061885

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

1.5 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

5

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

210 mm

Átmérő:

22 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Súly:

241 g

Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 1,5Ah