Legrand - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 7,2V 1,5Ah GT87685 - 061886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 7.2 V
Kapacitás - 1.5 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060618865
Sonepar cikkszám
GT87685
Gyártói cikkszám
061886
Gyártói típuskód
061886
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
7.2 V
Kapacitás:
1.5 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
6
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
252 mm
Átmérő:
22 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Súly:
296 g
Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 7,2V 1,5Ah