Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Alkonykapcsoló 16A - 250V IP20 GT73412 - 412623

MásolásMásolás
Legrand - Alkonykapcsoló 16A - 250V IP20 GT73412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges kapcsolóáram - 5 A

  • Világossági érték beállítási tartománya - 0.5-2000 lx

  • Max. vezetékhossz fényérzékelő - 50 m

  • Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245064126236

Sonepar cikkszám

GT73412

Gyártói cikkszám

412623

Gyártói típuskód

LEXIC 412623

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Világossági érték beállítási tartománya:

0.5-2000 lx

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

50 m

Fényérzékelő szerelési módja:

falra szerelés

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP54

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Érzékelő/billentyűbemenet:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

1200 W

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

II

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Névleges feszültség fényérzékelő:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség:

IP20

Alkonykapcsoló 16A - 250V