Legrand - Alkonykapcsoló fény érzékelés nélkül 1 kimenet 2 mod IP20 GT60677 - 004764
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
24 h program - Nem
Szerelési mód - DIN-sín
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060047641
Sonepar cikkszám
GT60677
Gyártói cikkszám
004764
Gyártói típuskód
LEXIC 004764
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
24 h program:
Nem
Szerelési mód:
DIN-sín
Heti program:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
43800
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
6
Menetpontosság naponként:
0.2 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
1 min
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:
1 min
Memóriahelyek száma:
28
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
60 mm