Legrand - Áll belső könyök 80.100° antimikr. 80x50 mm kábelcsatornához SN056110 - 075710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 80 mm
Mélység - 50 mm
Szín - fehér
Forma - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757106
Sonepar cikkszám
SN056110
Gyártói cikkszám
075710
Gyártói típuskód
DLP 075710
Szélesség:
80 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
fehér
Forma:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem