Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Áll. külső könyök 85-120° antimikrob. 180x50mm csatornához SN056114 - 075719

MásolásMásolás
Legrand - Áll. külső könyök 85-120° antimikrob. 180x50mm csatornához SN056114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 180 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Fedél szélessége 1 - 0 mm

  • Fedél szélessége 2 - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060757199

Sonepar cikkszám

SN056114

Gyártói cikkszám

075719

Gyártói típuskód

DLP 075719

Szélesség:

180 mm

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Kivitel:

alsó rész

Szög:

85-120 °

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áll. külső könyök 85-120° antimikrob. 180x50mm csatornához