Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Állítható belső könyök: 80–100° fekete 80x50 mm csatornához SN056119 - 075760

MásolásMásolás
Legrand - Állítható belső könyök: 80–100° fekete 80x50 mm csatornához SN056119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 80 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - egyéb

  • Forma - szimmetrikus

  • Szög - 80-100 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060757601

Sonepar cikkszám

SN056119

Gyártói cikkszám

075760

Gyártói típuskód

DLP 075760

Szélesség:

80 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

egyéb

Forma:

szimmetrikus

Szög:

80-100 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Fedél részek száma:

0

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9017

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Állítható belső könyök: 80–100° fekete 80x50 mm csatornához