Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis ajtó érint 6A 250V SN056135 - 047628

MásolásMásolás
Legrand - Altis ajtó érint 6A 250V SN056135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - gomb, nyitó

  • Használati mód - nyomógomb

  • Csatlakozási mód - csavarbilincs

  • Névleges áram - 3 A

  • Pólusok száma - 1- pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060476281

Sonepar cikkszám

SN056135

Gyártói cikkszám

047628

Gyártói típuskód

Altis 047628

Kivitel:

gomb, nyitó

Használati mód:

nyomógomb

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges áram:

3 A

Pólusok száma:

1- pólusú

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

csavarral

Fedél-széllel:

Nem

Megvilágítás:

nélkül

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Névleges feszültség:

240 V

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fehér

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

9011

Ház színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) ház:

9011

Altis ajtó érint 6A 250V