Legrand - Altis Cabstop kábelbevezető lap IP55, membrános, szél. 600mm SN056187 - 048172
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 424 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056187
Gyártói cikkszám
048172
Gyártói típuskód
Altis 048172
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
424 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
323 mm
RAL-szám:
7035
Altis Cabstop kábelbevezető lap IP55, membrános, szél. 600mm