Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis CBL Z 5,5x19 önmetsző és fúró csavar SN056190 - 034747

MásolásMásolás
Legrand - Altis CBL Z 5,5x19 önmetsző és fúró csavar SN056190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Csavarfej - Philips PH

  • Hosszúság - 19 mm

  • Csavarmenet mérete metrikus - 5.5

  • Önfúró - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060347475

Sonepar cikkszám

SN056190

Gyártói cikkszám

034747

Gyártói típuskód

Altis 034747

Anyag:

acél

Csavarfej:

Philips PH

Hosszúság:

19 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

5.5

Önfúró:

Igen

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Menetátmérő:

6.3 mm

Fejforma:

lapos kerek fej

Csavarmenetképzés:

csavarmenetet formázó

Anyag minősége:

egyéb

Edzett:

Nem

Altis CBL Z 5,5x19 önmetsző és fúró csavar