Legrand - Altis kábelbevez lap IP55 tömszelencéhez szekr szél. 800mm SN056229 - 048182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 624 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056229
Gyártói cikkszám
048182
Gyártói típuskód
Altis 048182
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
624 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
338 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevez lap IP55 tömszelencéhez szekr szél. 800mm