Legrand - Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 1000x800 SN056242 - 048189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 824 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056242
Gyártói cikkszám
048189
Gyártói típuskód
Altis 048189
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
824 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
400 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 1000x800