Legrand - Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 600x500 SN056246 - 048167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 424 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056246
Gyártói cikkszám
048167
Gyártói típuskód
Altis 048167
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
424 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
100 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevezető lap IP55 átlyukasztható 600x500